GF

GF Behälteranschluss PVC-U 63 161.050.211

  • ERIKS:11250820
  • Hersteller:161050211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C