GF

GF Behälteranschluss PVC-U 32 161.050.248

  • ERIKS:10047899
  • Hersteller:161050248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C