GF

GF Behälteranschluss PVC-U 20 161.050.346

  • ERIKS:11310895
  • Hersteller:161050346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C