GF

GF Behälteranschluss PP 40mm 167.050.229

  • ERIKS:11326130
  • Hersteller:167050229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C