GF

GF Behälteranschluss OR PVC-U 32 161.050.388

  • ERIKS:12101561
  • Hersteller:161050388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C