GF

GF Behälteranschluss OR PVC-U 25 161.050.387

  • ERIKS:12101560
  • Hersteller:161050387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C