CHF 70.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 050 |
Form | Tankanschluss |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |