GF

GF Be-/Entlüfter 595 PVC/EPD DN32 40mm mit Klebemuffe

  • ERIKS:12465568
  • Hersteller:161595005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
595
Ausführung
Belüfter
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss
Klebemuffe
Nennweite
DN32
Außendurchmesser Rohr
40 mm
Druckstufe Flansch
PN16
Dichtung
EPDM
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar