GF

GF Anschluss/Klebemuffe PVC-U/Messing Innengewinde BSPP 16/12 x 1/2" PN16 721.550.305

  • ERIKS:10077947
  • Hersteller:721550305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
550
Form
2-teilige Kupplung
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
12 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C