GF

GF Anschluss blind PVC-U PN10 PN16 110 721.510.014

  • ERIKS:11226795
  • Hersteller:721510014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C