GF

GF Anschluss blind PVC-U/EPDM PN10 75 721.510.012

  • ERIKS:11957860
  • Hersteller:721510012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C