GF

GF Adapterring reduzierung M/W Stahl (Fig.241) 3/8" - 1/4"

  • ERIKS:23819189
  • Hersteller:770241117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 241
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
241
Max. Betriebsdruck
20 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -20 bis 300 °C