GF

GF Adapter PVC-U PN16 50-40 721.900.352

  • ERIKS:10045895
  • Hersteller:721900352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C