GF

GF Adapter PVC-U PN16 250-200 721.900.302

  • ERIKS:11062142
  • Hersteller:721900302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C