GF

GF Adapter PVC-U PN16 16-12 721.900.331

  • ERIKS:10045887
  • Hersteller:721900331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C