GF

GF Adapter PVC-U PN16 140-90 721.900.386

  • ERIKS:10045912
  • Hersteller:721900386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C