CHF 61.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 900 |
Form | Übergangsring |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |