GF

GF Adapter PVC-U PN10 280-160 721.900.308

  • ERIKS:11170893
  • Hersteller:721900308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
280 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C