GF

GF Adapter PVC-U PN10 200-140 721.900.394

  • ERIKS:11158517
  • Hersteller:721900394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C