GF

GF Adapter PVC-C 40x32mm 723.900.346

  • ERIKS:10046239
  • Hersteller:723900346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C