GF

GF Adapter PVC-C 25x20mm 723.900.337

  • ERIKS:10046236
  • Hersteller:723900337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C