GF

GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200

  • ERIKS:12682273
  • Hersteller:12682273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'359.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
73 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
PTFE
Material Klappenblatt
PVDF
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4000
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C