Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN150

  • ERIKS:12451475
  • Hersteller:161567067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'089.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
72 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4000
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C