CHF 579.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 626.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 567 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 64 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | PVC-U |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4000 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Silikonfrei | Ja |