Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125

  • ERIKS:12451479
  • Hersteller:163567046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'309.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'415.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN125
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
64 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-C
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4000
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C