Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50

  • ERIKS:11383547
  • Hersteller:163567002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 503.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN50
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
45 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-C
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4000
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C