GF

GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150

  • ERIKS:11383606
  • Hersteller:167567007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'030.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'113.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
72 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PP
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4000
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C