Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 565 Polyamid/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN16 Wafer Typ 110mm DN100

  • ERIKS:14228582
  • Hersteller:199565023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
565
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Polyamid
Werkstoffqualität
PA6-60
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVDF/PA6-60
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)