Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 565 Polyamid/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Zentrisch Freies Wellenende PN6 Wafer Typ 315mm DN300

  • ERIKS:14228556
  • Hersteller:199565128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’612.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’743.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
565
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Polyamid
Werkstoffqualität
PA6-60
Nennweite
DN300
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVDF/PA6-60
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)