CHF 1'243.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'344.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 565 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Polyamid |
Werkstoffqualität | PA6-60 |
Nennweite | DN250 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 280 mm |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 68 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Material Manschette | FPM (FKM) |
Material Klappenblatt | PVDF/PA6-60 |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |