Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 565 Polyamid/PVDF/PA6-60/EPDM Zentrisch Handhebel PN16 Wafer Typ 90mm DN80

  • ERIKS:14228559
  • Hersteller:199565002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
565
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Polyamid
Werkstoffqualität
PA6-60
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVDF/PA6-60
Material Spindeldichtung primär
EPDM