Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 565 Polyamid/PVDF/PA6-60/EPDM Zentrisch Handhebel PN16 Wafer Typ 160mm DN150

  • ERIKS:14228562
  • Hersteller:199565005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
565
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Polyamid
Werkstoffqualität
PA6-60
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVDF/PA6-60
Material Spindeldichtung primär
EPDM