Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 565 Polyamid/PVDF/PA6-60/EPDM Zentrisch Handhebel PN16 Wafer Typ 110mm DN100

  • ERIKS:14228560
  • Hersteller:199565003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
565
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Polyamid
Werkstoffqualität
PA6-60
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVDF/PA6-60
Material Spindeldichtung primär
EPDM