CHF 465.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 503.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 565 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Polyamid |
Werkstoffqualität | PA6-60 |
Nennweite | DN200 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 225 mm |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 60 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | PVDF/PA6-60 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |