Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 565 Polyamid/PVDF/PA6-60/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ 280mm DN250

  • ERIKS:14228546
  • Hersteller:199565107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
565
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Polyamid
Werkstoffqualität
PA6-60
Nennweite
DN250
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
280 mm
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVDF/PA6-60
Material Spindeldichtung primär
EPDM