Eriks
GF

GF Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN50

  • ERIKS:12682285
  • Hersteller:12682285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 967.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
240
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN50
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
45 mm
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Marke Antrieb
GF
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4000
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C