CHF 361.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 543 |
Bauform | 3-Wege |
Gehäusekonstruktion | Horizontal |
Material Gehäuse | PVDF |
Nennweite | DN15 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | PVDF |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |