Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) L-Bohrung Handhebel Vertikal Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11618733
  • Hersteller:161543413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Vertikal
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)