Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) L-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:11618720
  • Hersteller:161543014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)