Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel Vertikal Klebemuffe 40mm DN32

  • ERIKS:11618728
  • Hersteller:161543405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Vertikal
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM