Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel Vertikal Klebemuffe 16mm DN10

  • ERIKS:11618724
  • Hersteller:161543401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Vertikal
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM