Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel mit Abschließvorrichtung Horizontal Klebemuffe 50mm DN40

  • ERIKS:12112465
  • Hersteller:161543166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel mit Abschließvorrichtung
Kugelbohrung
L-Bohrung
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM