Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 20mm DN15

  • ERIKS:11618711
  • Hersteller:161543002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM