Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:12621351
  • Hersteller:163543214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)