Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel mit Abschließvorrichtung Horizontal Klebemuffe 63mm DN50

  • ERIKS:12550767
  • Hersteller:163543407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Handbedienung
Handhebel mit Abschließvorrichtung
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM