Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PP/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel Horizontal Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32

  • ERIKS:12450515
  • Hersteller:167543005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
543
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM