Eriks
GF

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 286 PP/PTFE/EPDM L-Bohrung Pneumatisch betätigt Horizontal Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50

  • ERIKS:12184511
  • Hersteller:199286028
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
286
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
Horizontal
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM