Zwillingsschlauch 1108 CKDZ-05 190 bar DN 08

  • ERIKS:14885156
Image 1
2 Klöppellagen hochreissfester Synthesefasern. Deckblatt herrvorragend ozon- und UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.89inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.15

-

50+

CHF 39.30

14.84%

100+

CHF 36.95

19.93%

150+

CHF 34.55

25.14%

300+

CHF 33.55

27.30%

600+

CHF 32.55

29.47%

1200+

CHF 31.55

31.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1100 CKDZ/OL 7
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Seele
PA oder PE-E
Material Decke
PUR
Material Einlage
Synthetisches Gewebe
Farbgebung Außen
Schwarz
EN-Norm
EN 855
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949