CHF 46.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 49.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.15 | - |
50+ | CHF 39.30 | 14.84% |
100+ | CHF 36.95 | 19.93% |
150+ | CHF 34.55 | 25.14% |
300+ | CHF 33.55 | 27.30% |
600+ | CHF 32.55 | 29.47% |
1200+ | CHF 31.55 | 31.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1100 CKDZ/OL 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA oder PE-E |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |