Eriks

Zulaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler 3/4" gerade/Winkel 1.2m

  • ERIKS:14884257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser von SVGW (Schweiz. Verein von Gas- und Wasserfachmännern) geprüfte und zugelassene Schlauch wird als fester Anschluss eingebaut. Er kann die bis anhin gebrauchten Ganzmetallschläuche ersetzen. Heisswasserbeständige Seele.

Prüfdruck bei +20°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.00inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
3 mm
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
1.2 m
Material Seele
EPDM